text.skipToContent text.skipToNavigation

Suwmiarka noniuszowa Mitutoyo 500-182-21


Zakres: 0-200 mm Dokładność: ≤ 200 mm/8" : ±0,02 mm 200 mm/8" : ±0,03 mm(z wyłączeniem błędu kwantyzacji) ORIGIN (zerowanie ABS) : Tak ZERO / ABS przełączane: Tak ON/OFF: Tak Funkcje: Bez rolki dojazdowej Cale-mm: Metryczne Głębokościomierz: Płaski Rozdzielczość: 0,01 mm L: 290 mm A: 50 mm B: 24.5 mm C: 20 mm D: 16 mm Wyświetlacz: LCD, wysokość znaków 9 mm Dostawa: W etui, 1 bateria w zestawie Waga: 194 g

Numer artykułu M5200.500.182
Długość (mm) 290
Wskazanie cyfrowe Tak
Wymiar głębokości Tak
Dokładność (mm) 0.03
Zakres pomiarowy (mm) 0 - 200
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 290
Wskazanie cyfrowe Tak
Wymiar głębokości Tak
Dokładność (mm) 0.03
Zakres pomiarowy (mm) 0 - 200
Podziałka metryczna Tak
Podziałka imperialna Tak
Rodzaj precyzyjnego ustawienia Slajd
Marka Mitutoyo
Waga na sztukę (g) 198
Type Digimatic Caliper

Numery artykułów

Numer artykułu M5200.500.182
EAN 4946368667737
UBB 500502240673
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 500-182-30
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.