text.skipToContent text.skipToNavigation

Suwmiarka noniuszowa Mitutoyo 316 0-150mm


Zakres: 0-150 mm/0-6" Dokładność: Refer to the list of specifications Dokładność: ±0,05 mm/0.002" Funkcje: Podziałka 0,05 mm-1/128" Cale-mm: Metryczne/Calowe Głębokościomierz: Płaski L: 229 mm A: 40 mm B: 21 mm C: 17 mm D: 16 mm Dostawa: In soft case Waga: 145 g

Numer artykułu M5205.530.316
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 229
Wymiar głębokości Tak
Dokładność (mm) 0.05
Zakres pomiarowy (mm) 0 - 150
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 229
Wymiar głębokości Tak
Dokładność (mm) 0.05
Zakres pomiarowy (mm) 0 - 150
Podziałka metryczna Tak
Podziałka imperialna Tak
Rodzaj precyzyjnego ustawienia Slajd
Marka Mitutoyo
Waga na sztukę (g) 367.1
Type Vernier Caliper with Thread Table

Numery artykułów

Numer artykułu M5205.530.316
EAN 4946368110387
UBB 240195240991
UNSPSC 27111806
Artykuł producenta nr 530-316
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.