text.skipToContent text.skipToNavigation

Suwmiarka noniuszowa Mitutoyo 115 0-300 mm


Zakres: 0-300 mm/0-12" Dokładność: Refer to the list of specifications Dokładność: ±0,08 mm/0.003" Funkcje: Podziałka 0,05 mm-1/128" Cale-mm: Metryczne/Calowe Głębokościomierz: Płaski Z górną śrubą dociskową : Tak L: 404 mm A: 64 mm B: 27.5 mm C: 22 mm D: 20 mm Dostawa: In soft case Waga: 355 g

Numer artykułu M5205.530.115
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 404
Wymiar głębokości Tak
Dokładność (mm) 0.08
Zakres pomiarowy (mm) 0 - 300
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 404
Wymiar głębokości Tak
Dokładność (mm) 0.08
Zakres pomiarowy (mm) 0 - 300
Podziałka metryczna Tak
Podziałka imperialna Tak
Rodzaj precyzyjnego ustawienia Slajd
Marka Mitutoyo
Waga na sztukę (g) 355
Type Vernier Caliper

Numery artykułów

Numer artykułu M5205.530.115
EAN 4946368110196
UBB 240195052701
UNSPSC 27111806
Artykuł producenta nr 530-115
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.