Pompy wodne
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
Elektryczne narzędzia ogrodnicze
Sprzęt ogrodowy
2H300498
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
Submersible pump Optima MS 9000 l/h 7.5 m 430 W EBARA
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2H300498
Liczba faz
1
Długość kabla (m)
5
Maks. wysokość statyczna (mm)
7.5
Kształt kołnierza
Inny
Przyłącze elektryczne
Kabel Szybka blokada
Napięcie znamionowe (V)
230 - 230
Częstotliwość
50 Hz
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Liczba faz
1
Długość kabla (m)
5
Maks. wysokość statyczna (mm)
7.5
Kształt kołnierza
Inny
Przyłącze elektryczne
Kabel Szybka blokada
Napięcie znamionowe (V)
230 - 230
Częstotliwość
50 Hz
Stopień ochrony (IP)
Inny
Materiał wirnika/koła pompy
Inny
Materiał obudowy silnika
Inny
Jakość materiału obudowy silnika
Inny
Moc wejściowa silnika (P1) na silnik (kW)
0.43
Objętościowe natężenie przepływu (BEP) (m³/h)
9
Standardowe połączenie po stronie wylotu
Inny
Nominalny tryb pracy
Inny
Z zabezpieczeniem przed pracą na sucho
Nie
Typ sterowania prędkością
Inny
Sterowanie prędkością silnika
Inny
Z systemem tnącym
Nie
Materiałowa obudowa pompy
Stal nierdzewna
Obwód pompy
Inny
Obudowa pompy wysokiej jakości
Inny
Nadaje się do konfiguracji na sucho
Nie
Jakość materiału wirnika/koła pompy
Inny
Średnica nominalna przyłącza po stronie wylotu
Inny
Strona wylotowa przyłącza
Inny
Połączenie stopnia kompresji kołnierza strona wylotowa
Inny
Marka
Ebara
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2H300498
EAN
4027923012091
UBB
500581389623
UNSPSC
40151513
Artykuł producenta nr
1752104600