text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Submersible pump ATPN 1500 24000 l/h 7 m 880 W NOWAX


All parts in contact with medium are made of stainless steel. Disposal of waste water and sewage also with fibrous components and solids up to Ø 50 mm. Double mechanical seal with oil trap. Mechanical seal on pump side with silicon carbide running surfaces for long service life even with abrasive substances in the pumped medium. Fail-safe during continuous operation (depending on the water level). Integrated thermal cut-out switch. Float switch

Numer artykułu 8J773314
Liczba faz 1
Długość kabla (m) 10
Maks. wysokość statyczna (mm) 7
Kształt kołnierza Inny
Przyłącze elektryczne Kabel Szybka blokada
Pakowane po 1

Specyfikacje

Liczba faz 1
Długość kabla (m) 10
Maks. wysokość statyczna (mm) 7
Kształt kołnierza Inny
Przyłącze elektryczne Kabel Szybka blokada
Napięcie znamionowe (V) 230 - 230
Częstotliwość 50 Hz
Stopień ochrony (IP) Inny
Materiał wirnika/koła pompy Inny
Materiał obudowy silnika Inny
Jakość materiału obudowy silnika Inny
Moc wejściowa silnika (P1) na silnik (kW) 0.88
Objętościowe natężenie przepływu (BEP) (m³/h) 24
Standardowe połączenie po stronie wylotu Inny
Nominalny tryb pracy Inny
Z zabezpieczeniem przed pracą na sucho Nie
Typ sterowania prędkością Inny
Sterowanie prędkością silnika Inny
Z systemem tnącym Nie
Materiałowa obudowa pompy Stal nierdzewna
Obwód pompy Inny
Obudowa pompy wysokiej jakości Inny
Nadaje się do konfiguracji na sucho Nie
Jakość materiału wirnika/koła pompy Inny
Średnica nominalna przyłącza po stronie wylotu Inny
Strona wylotowa przyłącza Inny
Połączenie stopnia kompresji kołnierza strona wylotowa Inny
Marka Nowax
Kod towaru 84137021

Opis

All parts in contact with medium are made of stainless steel. Disposal of waste water and sewage also with fibrous components and solids up to Ø 50 mm. Double mechanical seal with oil trap. Mechanical seal on pump side with silicon carbide running surfaces for long service life even with abrasive substances in the pumped medium. Fail-safe during continuous operation (depending on the water level). Integrated thermal cut-out switch. Float switch

Numery artykułów

Numer artykułu 8J773314
EAN 4027923000111
UNSPSC 40151513
Artykuł producenta nr 4000893826
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.