text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Submersible pump 7200 l/h 6 m 270 W SIMACO


Numer artykułu 7M318739
Liczba faz 1
Długość kabla (m) 10
Maks. wysokość statyczna (mm) 6
Kształt kołnierza Inny
Przyłącze elektryczne Kabel Szybka blokada
Napięcie znamionowe (V) 230 - 230
Częstotliwość 50 Hz
Pakowane po 1

Specyfikacje

Liczba faz 1
Długość kabla (m) 10
Maks. wysokość statyczna (mm) 6
Kształt kołnierza Inny
Przyłącze elektryczne Kabel Szybka blokada
Napięcie znamionowe (V) 230 - 230
Częstotliwość 50 Hz
Stopień ochrony (IP) Inny
Materiał wirnika/koła pompy Inny
Materiał obudowy silnika Inny
Jakość materiału obudowy silnika Inny
Moc wejściowa silnika (P1) na silnik (kW) 0.27
Objętościowe natężenie przepływu (BEP) (m³/h) 7.2
Standardowe połączenie po stronie wylotu Inny
Nominalny tryb pracy Inny
Z zabezpieczeniem przed pracą na sucho Nie
Typ sterowania prędkością Inny
Sterowanie prędkością silnika Inny
Z systemem tnącym Nie
Materiałowa obudowa pompy Inny
Obwód pompy Inny
Obudowa pompy wysokiej jakości Inny
Nadaje się do konfiguracji na sucho Nie
Jakość materiału wirnika/koła pompy Inny
Średnica nominalna przyłącza po stronie wylotu Inny
Strona wylotowa przyłącza Inny
Połączenie stopnia kompresji kołnierza strona wylotowa Inny
Marka Simaco

Numery artykułów

Numer artykułu 7M318739
EAN 8015021003345
UBB 500583167589
UNSPSC 40151513
Artykuł producenta nr 6000003473
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.