text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Structural assembly set, fully threaded ISO metric thread EN 15048 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8/8 M16X40


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 8.8/8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Length 40 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8/8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Info
  • Tylko pełne opakowania.
  • Kontrukcje w Europie muszą być zgodne z Dyrektywą CPR (Construction Products Regulation) 305/2011 celem zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i obiektów.
  • W większości przypadków oznacza to stosowanie produktów zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi (hEN-standards)
  • Dla połączeń strukturalnych niesprężanych oznacza to, że powinny być stosowane elementy złączne wg EN 15048-1. W porównaniu do standardowych śrub wg ISO 4014/4017 (dawniej DIN 931/933) i nakrętek ISO 4032 (DIN 934) śruby i nakrętki wg EN 15048 mają dodatkowo oznaczenie 'SB' (Structural Bolting) i opakowanie z logo CE.
  • Wytwórcy muszą mieć certyfikację CE na produkcję elementów złącznych wg EN 15048.
  • Śruby i nakrętki są pakowane razem w pojedyńczym zapieczętowanym pudełku.
  • Dostępna jest deklaracja właściwości użytkowych (DoP).izometryczna

Wymiary

d-D M16
k 10
L (mm) 40
m (maks.) 14.8
P 2
s 24

Normy

ISO 4017/4032
EN 15048

Numery artykułów

Numer artykułu 01415.160.040
EAN 8715494289658
UBB 500574468046
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.