text.skipToContent text.skipToNavigation

Stirrer MM 85 S mixing paddle dm 85 mm length 400 mm 5–10 kg hexagon, 10 mm COLLOMIX


Numer artykułu 9N123515
Całkowita długość (mm) 400
Średnica kosza (mm) 85
Ilość materiału, który może być mieszany (kg) 5 - 10
Marka Collomix
O (max.) MM 85 S
Type 41650-000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 400
Średnica kosza (mm) 85
Ilość materiału, który może być mieszany (kg) 5 - 10
Marka Collomix
O (max.) MM 85 S
Type 41650-000

Numery artykułów

Numer artykułu 9N123515
EAN 4011024416506
UBB 500583923049
UNSPSC 27000000
Artykuł producenta nr 4300000439
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.