Mieszadła
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
Narzędzia budowlane
Narzędzia murarskie & tynkarskie
Mieszadła
7T480360
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
Stirrer LX 90 S mixing paddle dm 90 mm length 500 mm 5–15 kg hexagon, 10 mm COLLOMIX
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7T480360
Całkowita długość (mm)
500
Średnica kosza (mm)
90
Ilość materiału, który może być mieszany (kg)
5 - 15
Marka
Collomix
O (max.)
LX 90 S
Type
40950-000
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
500
Średnica kosza (mm)
90
Ilość materiału, który może być mieszany (kg)
5 - 15
Marka
Collomix
O (max.)
LX 90 S
Type
40950-000
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7T480360
EAN
4011024409508
UBB
500583277065
UNSPSC
27000000
Artykuł producenta nr
4300000431