Mieszadła
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
Narzędzia budowlane
Narzędzia murarskie & tynkarskie
Mieszadła
6O129923
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
Stirrer KR 120 HF mixing paddle dm 120 mm length 590 mm 15–25 kg HEXAFIX® COLLOMIX
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6O129923
Całkowita długość (mm)
590
Średnica kosza (mm)
120
Ilość materiału, który może być mieszany (kg)
15 - 25
Marka
Collomix
O (max.)
KR 120 HF
Type
40120-000
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
590
Średnica kosza (mm)
120
Ilość materiału, który może być mieszany (kg)
15 - 25
Marka
Collomix
O (max.)
KR 120 HF
Type
40120-000
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6O129923
EAN
4011024401205
UBB
500582854252
UNSPSC
27000000
Artykuł producenta nr
4300000446