Mieszadła
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
Narzędzia budowlane
Narzędzia murarskie & tynkarskie
Mieszadła
5F944583
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
Stirrer FM 80 S mixing paddle dm 80 mm length 400 mm 5–10 kg hexagon, 10 mm COLLOMIX
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5F944583
Całkowita długość (mm)
400
Średnica kosza (mm)
80
Ilość materiału, który może być mieszany (kg)
5 - 10
Marka
Collomix
O (max.)
FM 80 S
Type
40881-000
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
400
Średnica kosza (mm)
80
Ilość materiału, który może być mieszany (kg)
5 - 10
Marka
Collomix
O (max.)
FM 80 S
Type
40881-000
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5F944583
EAN
4011024408815
UBB
500582373436
UNSPSC
27000000
Artykuł producenta nr
4000816596