text.skipToContent text.skipToNavigation

Stirrer FM 60 S mixing paddle dm 60 mm length 400 mm 0–5 kg hexagon, 10 mm COLLOMIX


Numer artykułu 0F331311
Całkowita długość (mm) 400
Średnica kosza (mm) 60
Ilość materiału, który może być mieszany (kg) 0 - 5
Marka Collomix
Kod towaru 82079099
O (max.) FM 60 S
Type 40880-000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 400
Średnica kosza (mm) 60
Ilość materiału, który może być mieszany (kg) 0 - 5
Marka Collomix
Kod towaru 82079099
O (max.) FM 60 S
Type 40880-000

Numery artykułów

Numer artykułu 0F331311
EAN 4011024408808
UBB 500573689410
UNSPSC 27000000
Artykuł producenta nr 4000816583
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.