Mieszadła
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
Narzędzia budowlane
Narzędzia murarskie & tynkarskie
Mieszadła
2I903865
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
Stirrer FM 100 S mixing paddle dm 100 mm length 590 mm 10–25 kg hexagon, 13 mm COLLOMIX
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2I903865
Całkowita długość (mm)
590
Średnica kosza (mm)
100
Ilość materiału, który może być mieszany (kg)
10 - 25
Marka
Collomix
O (max.)
FM 100 S
Type
40882-000
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
590
Średnica kosza (mm)
100
Ilość materiału, który może być mieszany (kg)
10 - 25
Marka
Collomix
O (max.)
FM 100 S
Type
40882-000
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2I903865
EAN
4011024408822
UBB
500581411989
UNSPSC
27000000
Artykuł producenta nr
4201940258