Mieszadła
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
Narzędzia budowlane
Narzędzia murarskie & tynkarskie
Mieszadła
4G139991
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
Stirrer DLX 152 M mixing paddle dm 150 mm length 590 mm 30–50 kg M14 COLLOMIX
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4G139991
Całkowita długość (mm)
590
Średnica kosza (mm)
150
Ilość materiału, który może być mieszany (kg)
30 - 50
Marka
Collomix
O (max.)
DLX 152 M
Type
40984-000
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
590
Średnica kosza (mm)
150
Ilość materiału, który może być mieszany (kg)
30 - 50
Marka
Collomix
O (max.)
DLX 152 M
Type
40984-000
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4G139991
EAN
4011024409843
UBB
500582065461
UNSPSC
27000000
Artykuł producenta nr
4300002146