Mieszadła
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
Narzędzia budowlane
Narzędzia murarskie & tynkarskie
Mieszadła
7Y937167
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
Stirrer DLX 120 HF mixing paddle dm 120 mm length 590 mm 15–30 kg COLLOMIX
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7Y937167
Całkowita długość (mm)
590
Średnica kosza (mm)
120
Ilość materiału, który może być mieszany (kg)
15 - 30
Marka
Collomix
O (max.)
DLX 120 HF
Type
40109-000
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
590
Średnica kosza (mm)
120
Ilość materiału, który może być mieszany (kg)
15 - 30
Marka
Collomix
O (max.)
DLX 120 HF
Type
40109-000
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7Y937167
EAN
4011024401090
UBB
500583347512
UNSPSC
27000000
Artykuł producenta nr
4300002144