text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Sterownik nakrętek Gedore 2133 6 mm


Zgodnie z DIN 3125, ISO 2725-1, 3-komponentowa rękojeść Power-Grip³ z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Połączenie rękojeści i brzeszczotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Głębokość głowicy 25 mm, Długość brzeszczotu 125 mm, Od 10 mm z sześciokątem napędowym, Brzeszczot ze stali molibdenowo-wanadowej Plus

Numer artykułu G2466.060.001
Konstrukcja Rękojeść
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 6
Całkowita długość (mm) 225
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Rękojeść
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 6
Całkowita długość (mm) 225
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 125
Kształt ostrza Okrągły
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Uchwyt materiałowy Inny
Szerokość głowicy (mm) 9
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 80
Kod towaru 82041100
Type Nut Driver

Opis

Zgodnie z DIN 3125, ISO 2725-1, 3-komponentowa rękojeść Power-Grip³ z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Połączenie rękojeści i brzeszczotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Głębokość głowicy 25 mm, Długość brzeszczotu 125 mm, Od 10 mm z sześciokątem napędowym, Brzeszczot ze stali molibdenowo-wanadowej Plus

Numery artykułów

Numer artykułu G2466.060.001
EAN 4010886841020
UBB 500503146945
UNSPSC 27111725
Artykuł producenta nr 1746758
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.