text.skipToContent text.skipToNavigation

Standardowy obcinak do kabli Facom 6-8 mm 340 mm długości


Ostrza wymienne ze stali o wysokich parametrach. Mocne i kompaktowe nożyce, ramiona ergonomiczne. Siła cięcia: - 8 mm dla kabli ze stali miękkiej 60 - 100 kG/mm². - 7 mm dla kabli ze stali twardej 130 - 160 kG/mm². - 6 mm dla kabli okrągłych 60 kG/mm². Ostrza wymienne: 996.L8.

Numer artykułu 3Y917475
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 8
Izolowany Tak
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Tak
Wymienna głowica tnąca Tak
Całkowita długość (mm) 340
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 8
Izolowany Tak
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Tak
Wymienna głowica tnąca Tak
Całkowita długość (mm) 340
Budowa/działanie Mechanik dwie ręce
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Z funkcją paskowania Nie
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Wymienne szczęki tnące Tak
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 3Y917475
EAN 3148512195108
UBB 500639809606
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 996.8
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.