text.skipToContent text.skipToNavigation

Stalowe ostrze do nożyc do śrub Facom 350mm


Specjalne ostrza do cięcia na płasko ze stali chromowej o wysokich parametrach. Zoptymalizowana twardość ostrzy w celu uzyskania większej trwałości. Regulacja luzu ostrzy za pomocą śrub mimośrodowych. Ergonomiczne uchwyty z osłoną zabezpieczającą. 990.BRF0: Ramiona kute. 990.R00 - 990.R0: Ramiona rurowe.

Numer artykułu 8W165234
Całkowita długość (mm) 3500
Budowa/działanie Mechanik dwie ręce
Kształt ostrza Inny
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby (mm) 6
Nadaje się do cięcia siatkowych korytek kablowych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 3500
Budowa/działanie Mechanik dwie ręce
Kształt ostrza Inny
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby (mm) 6
Nadaje się do cięcia siatkowych korytek kablowych Tak
Wymienne ostrze tnące Nie
Z regulowanymi szczękami Tak
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 8W165234
EAN 3148517494923
UBB 500639818029
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 990.RB00
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.