Trzpienie ustalające
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
Części maszyn
Trzpienie sprężynowe, Trzpienie ustalające, Elementy blokujące
Trzpienie ustalające
Lokalizatory
Trzpienie ustalające
58551.000.005
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
Stal 5MM
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
58551.000.005
Marka
Fabory Approved
Materiał
Stal
Waga na sztukę (g)
0.9
Info
Material: Free cutting steel.Version: Bright, hardened.Note: If abrasion-resistant and exact locking is necessary, locators can be used together with spring plungers, especially with strong spring force.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Marka
Fabory Approved
Materiał
Stal
Waga na sztukę (g)
0.9
Info
Material: Free cutting steel.Version: Bright, hardened.Note: If abrasion-resistant and exact locking is necessary, locators can be used together with spring plungers, especially with strong spring force.
Wymiary
D
5
D2
2
L1
0.5
L
6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
58551.000.005
UBB
500689848439
UNSPSC
31162807