text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Zestawy kluczy płasko-oczkowych 14/17 14/17


klucze z metrycznymi, równymi rozmiarami kluczy w zwijanym etuiDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A strona szczękowa prosta, strona oczkowa 10° kątowawytrzymała, smukła i lekka inteligentna konstrukcjawysoka wytrzymałość na zginanie dzięki podwójnemu profilowi Tokrągłe wykończenie STAHLWILLE zapewnia powierzchnię, która jest przyjemna dla skóry i ma dobrą pr

Numer artykułu
Opakowanie Sprawa
Całkowita liczba narzędzi 17
Liczba kluczy płasko-oczkowych 17
Szerokość klucza (mm) 6 - 22
Marka Stahlwille
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Sprawa
Całkowita liczba narzędzi 17
Liczba kluczy płasko-oczkowych 17
Szerokość klucza (mm) 6 - 22
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 1940
Type Wrench Set

Opis

klucze z metrycznymi, równymi rozmiarami kluczy w zwijanym etuiDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A strona szczękowa prosta, strona oczkowa 10° kątowawytrzymała, smukła i lekka inteligentna konstrukcjawysoka wytrzymałość na zginanie dzięki podwójnemu profilowi Tokrągłe wykończenie STAHLWILLE zapewnia powierzchnię, która jest przyjemna dla skóry i ma dobrą przyczepnośćwyjątkowo sprężysta, wyjątkowo wytrzymałe kute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpieli olejowejstal chromowo-stopowa, chromowana Wytrzymała zwijana torba z zapięciem na rzep z poliestruWstawki z siatki umożliwiają wgląd do włożonego narzędziaBezpieczna ochrona narzędzia przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsceHaftowane logo STAHLWILLE. Zawartość: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Numery artykułów

Numer artykułu G0241.001.785
EAN 4018754080717
UBB 203120262530
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 96401005

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.