text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Stahlwille Zestaw kluczy nasadowych 88TX 36-częściowy 1/4 cala szerokość między płaskownikami 5-13 mm


w wytrzymałej, sztaplowanej walizce z tworzywa ABS, zawartość 36 szt: 10 nasadek sześciokątnych. Nr 40: 5, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 6 nasadek do zewnętrznych wkrętów TORX® nr, 40TX: rozmiary E4, E5, E6, E7, E8, E10, 5 nasadek INHEX nr 44K: rozmiary 3, 4, 5, 6, 8 mm, 9 nasadek wkrętakowych do wewnętrznych wkrętów TORX® nr 44KTX: rozmiary T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, 1 grzechotka nr 415, 2 przedłużki nr 405/2 (54 mm), nr 405/6 (150 mm), 1 przegub uniwersalny nr 407, 1 uchwyt napędowy nr 400, 1 uchwyt T nr 404

Numer artykułu 2S171879
Opakowanie Plastikowe pudełko
Rozmiar złącza 1/4 cala
Liczba kluczy nasadowych 0
Całkowita liczba narzędzi 36
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plastikowe pudełko
Rozmiar złącza 1/4 cala
Liczba kluczy nasadowych 0
Całkowita liczba narzędzi 36
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Liczba gniazd wkrętaka 5
Liczba gniazd Torx 15
Liczba gniazd sześciokątnych 10
Z grzechotką Tak
Marka Stahlwille
Kod towaru 82042000
Type Socket Spanner Set

Opis

w wytrzymałej, sztaplowanej walizce z tworzywa ABS, zawartość 36 szt: 10 nasadek sześciokątnych. Nr 40: 5, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 6 nasadek do zewnętrznych wkrętów TORX® nr, 40TX: rozmiary E4, E5, E6, E7, E8, E10, 5 nasadek INHEX nr 44K: rozmiary 3, 4, 5, 6, 8 mm, 9 nasadek wkrętakowych do wewnętrznych wkrętów TORX® nr 44KTX: rozmiary T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, 1 grzechotka nr 415, 2 przedłużki nr 405/2 (54 mm), nr 405/6 (150 mm), 1 przegub uniwersalny nr 407, 1 uchwyt napędowy nr 400, 1 uchwyt T nr 404

Numery artykułów

Numer artykułu 2S171879
EAN 4018754261024
UBB 500636323635
UNSPSC 27111703
Artykuł producenta nr 98819801
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.