text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Wkrętak z końcówką T 10 Hex E 6,3 L.70mm


Numer artykułu G0589.001.290
System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 70
Rozmiar (TX) 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 70
Rozmiar (TX) 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.25
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 10
Type Torx Screwdriver Bit

Numery artykułów

Numer artykułu G0589.001.290
EAN 4018754011971
UBB 203122417124
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 08340010
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.