text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Wkrętak z końcówką sześciokątną C 8 L.32mm


Referência G0556.001.232
System przykręcania Krzyż (X)
Rozmiar 2
Całkowita długość (mm) 32
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 5/16 cala
Blokada kulkowa Nie
Embalado por 1

Especificações

System przykręcania Krzyż (X)
Rozmiar 2
Całkowita długość (mm) 32
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 5/16 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.313
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Phillips
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 10
Kod towaru 8207903000
Type Phillips Screwdriver Bit

Números do artigo

Referência G0556.001.232
EAN 4018754010646
UBB 203122423148
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 08030002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.