text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Stahlwille Wkrętak z końcówką sześciokątną C 8 L.32mm


Numer artykułu G0556.001.231
System przykręcania Krzyż (X)
Rozmiar 1
Całkowita długość (mm) 32
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 5/16 cala
Blokada kulkowa Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Krzyż (X)
Rozmiar 1
Całkowita długość (mm) 32
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 5/16 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.313
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Phillips
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 9
Kod towaru 8207903000
Type Phillips Screwdriver Bit

Numery artykułów

Numer artykułu G0556.001.231
EAN 4018754010639
UBB 203122423064
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 08030001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.