Pomac Automation B.V.
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Bity
G0581.000.001
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
Stahlwille Wkrętak z końcówką sześciokątną C 6,3 L.25mm GR1
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Do rub typu TORQ-SETŽ
Pełny opis
Numer artykułu
G0581.000.001
System przykręcania
Torq-set
Rozmiar
1
Całkowita długość (mm)
25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
System przykręcania
Torq-set
Rozmiar
1
Całkowita długość (mm)
25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
0.25
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
5
Type
Screwdriver Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G0581.000.001
EAN
4018754011643
UBB
203122664121
UNSPSC
31161507
Artykuł producenta nr
08260001