Pomac Automation B.V.
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Bity
G0588.001.283
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
Stahlwille Wkrętak z końcówką 6 mm Hex E 6,3 L.50mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
DIN 7426/ISO 3109, do rub z gniazdem szeciokštnym
Pełny opis
Numer artykułu
G0588.001.283
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania
Hexagon
Szerokość klucza (mm)
6
Całkowita długość (mm)
50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Rozmiar końcówki (mm)
6
System przykręcania
Hexagon
Szerokość klucza (mm)
6
Całkowita długość (mm)
50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
0.25
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
13
Type
Hex Screwdriver Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G0588.001.283
EAN
4018754011957
UBB
203122419773
UNSPSC
31161507
Artykuł producenta nr
08330006