Pomac Automation B.V.
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Bity
G0563.001.441
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
Stahlwille Wkrętak z końcówką 5-gwiazdkową Hex C 6,3 L.26mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
z wgłębieniem na żeńskie śruby 5-gwiazdkowe z trzpieniem centrującym
Pełny opis
Numer artykułu
G0563.001.441
System przykręcania
Trójnik z kołkiem (Torx TR)
Całkowita długość (mm)
26
Rozmiar (TX)
15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
System przykręcania
Trójnik z kołkiem (Torx TR)
Całkowita długość (mm)
26
Rozmiar (TX)
15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
0.25
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
6
Type
Torx Screwdriver Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
z wgłębieniem na żeńskie śruby 5-gwiazdkowe z trzpieniem centrującym
Numery artykułów
Numer artykułu
G0563.001.441
EAN
4018754153954
UBB
500500106231
UNSPSC
31161507
Artykuł producenta nr
08161015