Pomac Automation B.V.
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Bity
G0596.004.058
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
Stahlwille Wkrętak z końcówką 10 mm L.35mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Do rub z gniazdem szeciokštnym, do wkrętaka udarowego Nr 4030
Pełny opis
Numer artykułu
G0596.004.058
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania
Hexagon
Szerokość klucza (mm)
10
Całkowita długość (mm)
35
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Rozmiar końcówki (mm)
10
System przykręcania
Hexagon
Szerokość klucza (mm)
10
Całkowita długość (mm)
35
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Tak
Rozmiar złącza
3/8 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
0.375
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
22
Type
Hex Screwdriver Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G0596.004.058
EAN
4018754012169
UBB
203122680879
UNSPSC
31161507
Artykuł producenta nr
08420010