Pomac Automation B.V.
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Bity
G0585.001.248
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
Stahlwille Wkrętak z końcówką 1,2 x 6,5mm Hex E 6,3 L.50mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
G0585.001.248
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Szerokość ostrza (mm)
6.5
Grubość ostrza (mm)
1.2
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Szerokość ostrza (mm)
6.5
Grubość ostrza (mm)
1.2
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
0.25
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
12
Type
Slotted Screwdriver Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G0585.001.248
EAN
4018754011834
UBB
203122426943
UNSPSC
31161507
Artykuł producenta nr
08301265