Bity
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Bity
G0594.004.040
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
Stahlwille Wkrętak z końcówką 1,0 x 7mm Hex 3/8” L.40mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
G0594.004.040
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Szerokość ostrza (mm)
7
Grubość ostrza (mm)
1
Nadaje się do pracy z udarem
Tak
Rozmiar złącza
3/8 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Szerokość ostrza (mm)
7
Grubość ostrza (mm)
1
Nadaje się do pracy z udarem
Tak
Rozmiar złącza
3/8 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
0.375
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
17
Type
Slotted Screwdriver Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G0594.004.040
EAN
4018754012046
UBB
203122679566
UNSPSC
31161507
Artykuł producenta nr
08400010