Pomac Automation B.V.
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Bity
G0585.001.242
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
Stahlwille Wkrętak z końcówką 0,6 x 3,5 mm Hex E 6,3 L.50mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
G0585.001.242
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Szerokość ostrza (mm)
3.5
Grubość ostrza (mm)
0.6
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Szerokość ostrza (mm)
3.5
Grubość ostrza (mm)
0.6
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
0.25
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
8
Type
Slotted Screwdriver Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G0585.001.242
EAN
4018754011773
UBB
203122426372
UNSPSC
31161507
Artykuł producenta nr
08300635