text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Wkrętak 4666VDE-2


Zmniejszona średnica grotu: do sięgania i obsługi nisko położonych połączeń śrubowych lub śrub, np. w szafach rozdzielczych. w szafach rozdzielczych zlicowane z końcówką grotu dzięki zintegrowanej izolacji ochronnej: oszczędza cenne miejsce i umożliwia optymalny dostęp nawet w najciaśniejszych przestrzeniach montażowych Zabezpieczenie przed staczaniem s

Numer artykułu 9Z157543
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prosty
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 100
Konstrukcja Prosty
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 2
Waga 105
Całkowita długość (mm) 215
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu Inny
Napęd kwadratowy/sześciokątny Nic
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Nie
Z uderzającą nasadką Nie
Testowane przez VDE Tak
Marka Stahlwille
Type Phillips Screwdriver

Opis

Zmniejszona średnica grotu: do sięgania i obsługi nisko położonych połączeń śrubowych lub śrub, np. w szafach rozdzielczych. w szafach rozdzielczych zlicowane z końcówką grotu dzięki zintegrowanej izolacji ochronnej: oszczędza cenne miejsce i umożliwia optymalny dostęp nawet w najciaśniejszych przestrzeniach montażowych Zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega niepożądanemu staczaniu się z miejsca pracyPHILLIPS®Chrom-Alloy-SteelOpalony grotVDE izolowany do 1000 VDIN EN 60900Insolowany zgodnie z IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Numery artykułów

Numer artykułu 9Z157543
EAN 4018754338146
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 46663002
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.