text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Lampes de travail 13133


praktyczne źródło światła dla domu, hobbystów, rzemieślników i przemysłuwydajna dioda LED COB o mocy 30 W i strumieniu świetlnym 2800 lumenówregulowane tryby świecenia z trzema poziomami jasności: 100% / 50% / 25%zintegrowany akumulator o mocy 24,42 Wh z elektroniką zabezpieczającąładowanie przez złącze typu Cokres ładowania ok. 8 godzinz kontrolą naładowania i wskaźnikiem pozostałej pojemności180° regulowany stojak/uchwyt do przenoszeniaz magnetycznym uchwytem do bezpiecznego mocowania do metalowych powierzchnihak do zawieszania do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz (certyfikat IP64)kompaktowe i płaskie przechowywanie

Položka č. 4J676099
With socket outlet No
Material housing Other
Lamp type LED not exchangeable
Tension nominale (V) 3.7 - 3.7
Degree of protection (IP) IP64
Ambalat la 1

technické údaje

With socket outlet No
Material housing Other
Lamp type LED not exchangeable
Tension nominale (V) 3.7 - 3.7
Degree of protection (IP) IP64
With protective cover No
With light source Yes
Cu suport pentru trepied Nu
Puissance du système (W) 30
Flux lumineux efficace (lm) 2800
Culoarea luminii Alte
Gradul de protecție (NEMA) Alte
Matériau de l'élément de protection Autre
Avec roues Non
Brand Stahlwille
Commodity code 85131000
Type LED Work Light

Popis

praktyczne źródło światła dla domu, hobbystów, rzemieślników i przemysłuwydajna dioda LED COB o mocy 30 W i strumieniu świetlnym 2800 lumenówregulowane tryby świecenia z trzema poziomami jasności: 100% / 50% / 25%zintegrowany akumulator o mocy 24,42 Wh z elektroniką zabezpieczającąładowanie przez złącze typu Cokres ładowania ok. 8 godzinz kontrolą naładowania i wskaźnikiem pozostałej pojemności180° regulowany stojak/uchwyt do przenoszeniaz magnetycznym uchwytem do bezpiecznego mocowania do metalowych powierzchnihak do zawieszania do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz (certyfikat IP64)kompaktowe i płaskie przechowywanie

Čísla materiálu

Položka č. 4J676099
EAN 4018754341382
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 77490015
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.