text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Wózek narzędziowy jet black


wyjątkowo wytrzymały, odporny na obciążenia wózek narzędziowy wykonany z polipropylenu do zastosowań profesjonalnych5 łatwo wyjmowanych szuflad zamykanych na klucz z przezroczystymi pokrywami, z blokadami końcowymi dla wysuwanych szyn, 3 różne wysokości szufladszuflady można wkładać w dowolnej kolejnościz jedną pokrywą górną i jedną pokrywą przednią, ob

Cikkszám G0003.132.171
Kolor Czarny
Szerokość 581
Konstrukcja Wózek transportowy
Wysokość 455
Głębokość 381
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kolor Czarny
Szerokość 581
Konstrukcja Wózek transportowy
Wysokość 455
Głębokość 381
Klasa jakości Inny
Materiał Tworzywo sztuczne
Szekla z kłódką Tak
Możliwość zwijania Tak
Z paskiem na ramię Nie
Sygnał czerwony Nie
Z zamkiem Tak
Wyjmowana taca Tak
Z pianką Nie
Z przegrodą Nie
Z uchwytem teleskopowym Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 15000
Type Tool Trolley

Leírás

wyjątkowo wytrzymały, odporny na obciążenia wózek narzędziowy wykonany z polipropylenu do zastosowań profesjonalnych5 łatwo wyjmowanych szuflad zamykanych na klucz z przezroczystymi pokrywami, z blokadami końcowymi dla wysuwanych szyn, 3 różne wysokości szufladszuflady można wkładać w dowolnej kolejnościz jedną pokrywą górną i jedną pokrywą przednią, obie składanegórna pokrywa jest wyposażona w piankę z napami, która stabilnie utrzymuje narzędziajedna wyjmowana taca z 2 uchwytami i 2 przezroczystymi pokrywami szuflad pod górną pokrywąszuflady mogą być używane jako oddzielne skrzynki narzędziowe za pomocą przezroczystej pokrywywalizka na narzędzia i szuflady mogą być indywidualnie oznaczone2 płynnie obracające się podwójne kółka po stronie uchwytu teleskopowegodostosowywana do transportu pionowego za pomocą 4 kółek, Zestaw kółek R 13217 (należy zamawiać oddzielnie)wysuwany uchwyt teleskopowy ułatwia transport2 uchwyty do przenoszenia po bokachodporna na skydrol, aceton, benzynę i płyny hydraulicznenośność 60 kg3 pozycje blokady z kłódkądostępna również w wersji IP67 (6 szuflad, 4 x 30 mm, 2 x 60 mmdodatkowe zaczepy i uszczelki chronią przed wodą i pyłem. Specjalny zawór odciążającydostępny również z powierzchnią odblaskową o wysokiej widoczności (5 szuflad, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), dla zwiększenia bezpieczeństwa podczas pracy w ciemnym otoczeniuindywidualnie dopasowane obudowy są dostępne na życzenie.

Cikkszámok

Cikkszám G0003.132.171
EAN 4018754240173
UBB 500623917894
UNSPSC 24111507
Gyártó cikksz 81091306
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.