text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Wózek narzędziowy czerwony świecący


wyjątkowo wytrzymały, odporny na obciążenia wózek narzędziowy wykonany z polipropylenu do zastosowań profesjonalnych5 łatwo wyjmowanych szuflad zamykanych na klucz z przezroczystymi pokrywami, z blokadami końcowymi dla wysuwanych szyn, 3 różne wysokości szufladszuflady można wkładać w dowolnej kolejnościz jedną pokrywą górną i jedną pokrywą przednią, obie składanegórna pokrywa jest wyposażona w piankę z napami, która stabilnie utrzymuje narzędziajedna wyjmowana taca z 2 uchwytami i 2 przezroczystymi pokrywami szuflad pod górną pokrywąszuflady mogą być używane jako oddzielne skrzynki narzędziowe za pomocą przezroczystej pokrywywalizka na narzędzia i szuflady mogą być indywidualnie oznaczone2 płynnie obracające się podwójne kółka po stronie uchwytu teleskopowegodostosowywana do transportu pionowego za pomocą 4 kółek, Zestaw kółek R 13217 (należy zamawiać oddzielnie)wysuwany uchwyt teleskopowy ułatwia transport2 uchwyty do przenoszenia po bokachodporna na skydrol, aceton, benzynę i płyny hydraulicznenośność 60 kg3 pozycje blokady z kłódkądostępna również w wersji IP67 (6 szuflad, 4 x 30 mm, 2 x 60 mmdodatkowe zaczepy i uszczelki chronią przed wodą i pyłem. Specjalny zawór do redukcji ciśnieniadostępny również z powierzchnią odblaskową o wysokiej widoczności (5 szuflad, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), dla zwiększenia bezpieczeństwa podczas pracy w ciemnym otoczeniuindywidualnie dopasowane walizki są dostępne na życzenie.

Artikelnummer G0003.132.179
Kolor Red
Szerokość 581
Konstrukcja Wózek transportowy
Wysokość 455
Głębokość 381
Verpakt per 1

Specificaties

Kolor Red
Szerokość 581
Konstrukcja Wózek transportowy
Wysokość 455
Głębokość 381
Klasa jakości Inny
Materiał Tworzywo sztuczne
Szekla z kłódką Tak
Możliwość zwijania Tak
Z paskiem na ramię Nie
Sygnał czerwony Nie
Z zamkiem Tak
Wyjmowana taca Tak
Z pianką Nie
Z przegrodą Nie
Z uchwytem teleskopowym Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 15000
Kod towaru 73269098
Type Tool Trolley

Omschrijving

wyjątkowo wytrzymały, odporny na obciążenia wózek narzędziowy wykonany z polipropylenu do zastosowań profesjonalnych5 łatwo wyjmowanych szuflad zamykanych na klucz z przezroczystymi pokrywami, z blokadami końcowymi dla wysuwanych szyn, 3 różne wysokości szufladszuflady można wkładać w dowolnej kolejnościz jedną pokrywą górną i jedną pokrywą przednią, obie składanegórna pokrywa jest wyposażona w piankę z napami, która stabilnie utrzymuje narzędziajedna wyjmowana taca z 2 uchwytami i 2 przezroczystymi pokrywami szuflad pod górną pokrywąszuflady mogą być używane jako oddzielne skrzynki narzędziowe za pomocą przezroczystej pokrywywalizka na narzędzia i szuflady mogą być indywidualnie oznaczone2 płynnie obracające się podwójne kółka po stronie uchwytu teleskopowegodostosowywana do transportu pionowego za pomocą 4 kółek, Zestaw kółek R 13217 (należy zamawiać oddzielnie)wysuwany uchwyt teleskopowy ułatwia transport2 uchwyty do przenoszenia po bokachodporna na skydrol, aceton, benzynę i płyny hydraulicznenośność 60 kg3 pozycje blokady z kłódkądostępna również w wersji IP67 (6 szuflad, 4 x 30 mm, 2 x 60 mmdodatkowe zaczepy i uszczelki chronią przed wodą i pyłem. Specjalny zawór do redukcji ciśnieniadostępny również z powierzchnią odblaskową o wysokiej widoczności (5 szuflad, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), dla zwiększenia bezpieczeństwa podczas pracy w ciemnym otoczeniuindywidualnie dopasowane walizki są dostępne na życzenie.

Artikelnummers

Artikelnummer G0003.132.179
EAN 4018754240159
UBB 500623918132
UNSPSC 24111507
Fabrikant artikelnummer 81091304
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.