text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille TORSIOTRONIC 3 elektromechaniczny wkrętak dynamometryczny z akumulatorem 0,3-3 Nm 317 mm


zintegrowany zapadkowy uchwyt bitów z 80 zębami, które zapewniają wyjątkowo mały kąt zapadkowy wynoszący zaledwie 4. 5°, umożliwiając tym samym szczególnie delikatną pracę - idealny do trudno dostępnych elementów złącznychpo uruchomieniu narzędzia mechanizm poślizgowy zapobiega przypadkowemu przekroczeniu ustawionego momentu dokręcania, co chroni przed

Numer artykułu 9D786278
Moment dokręcania (Nm) 3 - 3
Model z wkrętakiem Tak
Marka Stahlwille
O (max.) SENSOTORK
Type TORSIOTRONIC 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Moment dokręcania (Nm) 3 - 3
Model z wkrętakiem Tak
Marka Stahlwille
O (max.) SENSOTORK
Type TORSIOTRONIC 3

Opis

zintegrowany zapadkowy uchwyt bitów z 80 zębami, które zapewniają wyjątkowo mały kąt zapadkowy wynoszący zaledwie 4. 5°, umożliwiając tym samym szczególnie delikatną pracę - idealny do trudno dostępnych elementów złącznychpo uruchomieniu narzędzia mechanizm poślizgowy zapobiega przypadkowemu przekroczeniu ustawionego momentu dokręcania, co chroni przed nadmiernym dokręceniemwyraźne wyświetlanie wszystkich istotnych informacji na jasnym, oszczędzającym baterię kolorowym wyświetlaczu OLED - czytelnym pod niemal każdym kątemwizualna ocena działania dokręcania za pomocą kolorów sygnalizacji świetlnej na wyświetlaczu i bocznie umieszczonych diod LEDwyświetlacz w wielu językachdługotrwałe ładowanie akumulatora z oszczędzającym baterię trybem czuwania. Przechowuje do 2500 elementów złącznych i sekwencji do późniejszego odczytu i udokumentowania na komputerze PC za pomocą zintegrowanego interfejsu micro-USB docelowy moment obrotowy i tolerancje można indywidualnie ustawić w celu oceny odczytu łatwa krzywa uczenia się dzięki prawie samoobjaśniającym się elementom sterującym i łatwej do zrozumienia strukturze menu trzy tryby pracy (pierwszy szczyt, śledzenie, podtrzymanie szczytu)dotykowe, wizualne i dźwiękowe sygnały wyzwalające. ergonomiczna, wypukła rękojeść zapewnia pracę bez naprężeń i jest odporna na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydroldziałanie w kierunku zgodnym i przeciwnym do ruchu wskazówek zegaraz napędem kwadratowym 1/4” męskim (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) do nasad ek 1/4 »z napędem kwadratowym 1/4« żeńskim na końcu rękojeści (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) do mocowania trójnika 1/4 ”jednostki miary: cN-m, N-m, ft-lb, in-lb, in-ozw zestawie: oprogramowanie SensoMaster 4, kabel USB, uchwyt na bity, uchwyt T-bar (rozmiar 10)zasilany baterią litową 3,6 V, typ 18650, pakowany zgodnie z UN 3480patentowany certyfikat zgodny z DIN EN ISO 6789-2:2017w wytrzymałej obudowie z tworzywa sztucznegowyświetlacz wartości odchylenia ± 4%
Pokaż więcejPokaż mniej

Numery artykułów

Numer artykułu 9D786278
EAN 4018754299409
UBB 500696184737
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 96510730
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.