text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Stahlwille Torque Tester 80-800Nm 120 x 124mm

Numer artykułu 2H766564
Konstrukcja Inny
Marka Stahlwille
Kod towaru 90318080
Type Torque Tester

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Marka Stahlwille
Kod towaru 90318080
Type Torque Tester

Opis

Kompaktowa konstrukcjaDo montażu poziomego lub pionowegoWyświetlacz, uchwyt wyświetlacza i korpus podstawy można obracać o 180°Interfejs micro USB do eksportu danych i zasilaniaOprogramowanie CheckMaster do przesyłania wartości i tworzenia certyfikatów testowych można pobrać bezpłatnie ze strony www.stahlwille.de. Trzy tryby pracy (Track, First Peak, Peak Hold)Do testowania kluczy dynamometrycznychTrzy jednostki miary (N-m, ft-lb, in-lb)Docelowy moment obrotowy i tolerancje do oceny zmierzonej wartości można określić indywidualnieObsługa za pomocą dostarczonego zasilacza sieciowego lub baterii (4 x AAA lub 1 x blok 9V, adapter w zestawie)Ze zintegrowanym optycznym i akustycznym zabezpieczeniem przed przeciążeniemWyświetlacz i klawiatura membranowa są bryzgoszczelne, obudowa wykonana jest z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznegoZ certyfikatemDostarczany w wytrzymałej plastikowej walizceOdchylenie wyświetlacza ± 1

Numery artykułów

Numer artykułu 2H766564
EAN 4018754324880
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 96521210
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.