text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Torque Tester 40-400Nm 120 x 124mm

Numer artykułu 1A847406
Konstrukcja Inny
Marka Stahlwille
Type Torque Tester

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Marka Stahlwille
Type Torque Tester

Opis

Kompaktowa konstrukcjaDo montażu poziomego lub pionowegoWyświetlacz, uchwyt wyświetlacza i korpus podstawy można obracać o 180°Interfejs micro USB do eksportu danych i zasilaniaOprogramowanie CheckMaster do przesyłania wartości i tworzenia certyfikatów testowych można pobrać bezpłatnie ze strony www.stahlwille.de. Trzy tryby pracy (Track, First Peak, Peak Hold)Do testowania kluczy dynamometrycznychTrzy jednostki miary (N-m, ft-lb, in-lb)Docelowy moment obrotowy i tolerancje do oceny zmierzonej wartości mogą być indywidualnie określoneObsługa za pomocą dostarczonego zasilacza sieciowego lub baterii (4 x AAA lub 1 x blok 9V, adapter w zestawie)Ze zintegrowanym optycznym i akustycznym zabezpieczeniem przed przeciążeniemWyświetlacz i klawiatura membranowa są bryzgoszczelne, obudowa wykonana jest z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznegoZ certyfikatemDostarczany w wytrzymałej plastikowej walizceOdchylenie wyświetlacza ± 1

Numery artykułów

Numer artykułu 1A847406
EAN 4018754324873
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 96521209
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.