text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Przystawka testowa do wkrętaków dynamometrycznych Pomiar r. N-m


może być przykręcony do ładowarki mechanicznej nr 7791kalibrowany wkrętak dynamometryczny jest wkładany w kwadratowe mocowanie przetwornika i mocowany za pomocą uniwersalnego zacisku centralnego pokrętło ręczne zapewnia, że wymagana siła jest przykładana w kontrolowany sposób do wkrętaka dynamometrycznego

Artikelnummer G0093.077.912
Typ akcesoriów/elementów Inny
Maks. moment obrotowy (Nm) 10
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Typ akcesoriów/elementów Inny
Maks. moment obrotowy (Nm) 10
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 3700
Type Test Attachment

Omschrijving

może być przykręcony do ładowarki mechanicznej nr 7791kalibrowany wkrętak dynamometryczny jest wkładany w kwadratowe mocowanie przetwornika i mocowany za pomocą uniwersalnego zacisku centralnego pokrętło ręczne zapewnia, że wymagana siła jest przykładana w kontrolowany sposób do wkrętaka dynamometrycznego

Artikelnummers

Artikelnummer G0093.077.912
EAN 4018754178360
UBB 500504182972
UNSPSC 27111739
Fabrikant artikelnummer 52110291
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.