text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Szczypce do pomp wodnych 51mm Otwór szczęk Szorstkowana rękojeść Stal Chromowana 300mm

Numer artykułu G1051.600.300
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Waga 520
Długość (mm) 300
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Waga 520
Długość (mm) 300
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. otwarcie policzków (mm) 45
Model o niskiej iskrowości Nie
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Liczba ustawień 7
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 498
Kod towaru 8204120000

Opis

DIN ISO 8976 (nr 207 c)przegub skrzynkowy7 pozycji regulacji (175 mm 6 pozycji regulacji)zabezpieczenie przed ściskaniemChrom Wanad

Numery artykułów

Numer artykułu G1051.600.300
EAN 4018754170135
UBB 203102216827
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 65516300
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.