text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Stahlwille STW L-BoXX Zestaw elektryczny Skrzynka narzędziowa

Numer artykułu 5S818779
Izolowany Tak
Opakowanie Plastikowe pudełko
Z przecinakiem do drutu Nie
Waga 190
Długość (mm) 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Przekrój wzdłużny Tak

Specyfikacje

Izolowany Tak
Opakowanie Plastikowe pudełko
Z przecinakiem do drutu Nie
Waga 190
Długość (mm) 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Przekrój wzdłużny Tak
Okrągła krawędź Nie
Cięcie spiralne Nie
Zestaw elektryka Tak
Regulowana głębokość nacięcia Nie
Regulowana długość paska Tak
Całkowita liczba narzędzi 96
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) 0.5 - 4
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Samoregulujący Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Wysokość 152
Szerokość (mm) 444
Kod towaru 82032090
Type Wire Stripper

Numery artykułów

Numer artykułu 5S818779
EAN 4022668125341
UBB 500681343165
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 56012534
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.