text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers polished j0


DIN 5256 C Szczypce do pierścieni zaciskających z prostymi szczękamiszczypce do pierścieni zaciskających z prostymi szczękamiszczypce do pierścieni zaciskających z prostymi szczękamiszczypce do pierścieni zaciskających z prostymi szczękamiszczypce do pierścieni zaciskających z prostymi szczękami

Numer artykułu 7M483646
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ze sprężyną Nie
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ze sprężyną Nie
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zakres mocowania (mm) 8 - 13
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Nie
Wymienne końcówki Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
O (max.) 6543

Opis

DIN 5256 C Szczypce do pierścieni zaciskających z prostymi szczękamiszczypce do pierścieni zaciskających z prostymi szczękamiszczypce do pierścieni zaciskających z prostymi szczękamiszczypce do pierścieni zaciskających z prostymi szczękamiszczypce do pierścieni zaciskających z prostymi szczękami

Numery artykułów

Numer artykułu 7M483646
EAN 4018754333776
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 65436100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.