text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers polished a3


DIN 5254 Szczypce do pierścieni osadczych z prostymi szczękami do chwytania, zakładania i zdejmowania pierścieni zewnętrznych na wałach lub osiach kute matrycowo precyzyjne końcówki cylindryczne ze sprężyną zamykającą polerowana główka rękojeść pokryta tworzywem sztucznym

Numer artykułu 1W296760
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 225
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 225
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zakres mocowania (mm) 40 - 100
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Wymienne końcówki Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
O (max.) 6545

Opis

DIN 5254 Szczypce do pierścieni osadczych z prostymi szczękami do chwytania, zakładania i zdejmowania pierścieni zewnętrznych na wałach lub osiach kute matrycowo precyzyjne końcówki cylindryczne ze sprężyną zamykającą polerowana główka rękojeść pokryta tworzywem sztucznym

Numery artykułów

Numer artykułu 1W296760
EAN 4018754333905
UBB 500581239497
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 65456103
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.