text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers chrome plated a4


DIN 5254 Szczypce do pierścieni osadczych z prostymi szczękami do chwytania, zakładania i zdejmowania pierścieni zewnętrznych na wałach lub osiach, kute matrycowo, cylindryczne, precyzyjne końcówki ze sprężyną zamykającą, chromowana główka, chromowana rękojeść, szachownica

Numer artykułu 4E804395
Konstrukcja Prosty
Izolowany Nie
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 300
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Nie
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 300
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zakres mocowania (mm) 85 - 140
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Wymienne końcówki Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
O (max.) 6545

Opis

DIN 5254 Szczypce do pierścieni osadczych z prostymi szczękami do chwytania, zakładania i zdejmowania pierścieni zewnętrznych na wałach lub osiach, kute matrycowo, cylindryczne, precyzyjne końcówki ze sprężyną zamykającą, chromowana główka, chromowana rękojeść, szachownica

Numery artykułów

Numer artykułu 4E804395
EAN 4018754333714
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 65454104
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.