text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers chrome plated a31


DIN 5254 BSzczypce do pierścieni zaciskających z kątowymi szczękami 90°do chwytania, zakładania i zdejmowania pierścieni zewnętrznych na wałach lub osiachkute matrycowocylindryczne precyzyjne końcówkize sprężyną zamykającąchromowana główkachromowana rękojeść z szachownicą

Numer artykułu 3M265499
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Nie
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 210
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Nie
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 210
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zakres mocowania (mm) 40 - 100
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Wymienne końcówki Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
O (max.) 6546

Opis

DIN 5254 BSzczypce do pierścieni zaciskających z kątowymi szczękami 90°do chwytania, zakładania i zdejmowania pierścieni zewnętrznych na wałach lub osiachkute matrycowocylindryczne precyzyjne końcówkize sprężyną zamykającąchromowana główkachromowana rękojeść z szachownicą

Numery artykułów

Numer artykułu 3M265499
EAN 4018754333752
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 65464131
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.