text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Stahlwille Skrzynka narzędziowa na kółkach, rozmiar klucza trzpieniowego


do skrzynek narzędziowych nr 13216/2, 13216/3, 13216/4bezpieczny system zamykania skrzynki narzędziowej z mechanizmem szybkiego zwalnianiaograniczony dostęp do wszystkich funkcji skrzynki narzędziowejwytrzymała konstrukcja z blachy stalowej2 koła stałe i 2 kółka (Ø 75 mm) z hamulcami postojowymiwygodny, składany uchwyt do pchania z blokadą końcowąmaksym

Numer artykułu G0101.132.265
Szerokość 570
Wysokość 216
Głębokość 328
Ochrona powierzchni Inny
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 570
Wysokość 216
Głębokość 328
Ochrona powierzchni Inny
Materiał Stal
Z hamulcem Tak

Opis

do skrzynek narzędziowych nr 13216/2, 13216/3, 13216/4bezpieczny system zamykania skrzynki narzędziowej z mechanizmem szybkiego zwalnianiaograniczony dostęp do wszystkich funkcji skrzynki narzędziowejwytrzymała konstrukcja z blachy stalowej2 koła stałe i 2 kółka (Ø 75 mm) z hamulcami postojowymiwygodny, składany uchwyt do pchania z blokadą końcowąmaksymalne obciążenie statyczne: 150 kgdostarczany bez skrzynki narzędziowej

Numery artykułów

Numer artykułu G0101.132.265
EAN 4018754235230
UBB 500623920500
UNSPSC 24113106
Artykuł producenta nr 81091009
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.