text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille SENSOTORK SMARTCHECK 10 USB Torque Wrench Set 1/4" 1-10Nm

Numer artykułu 5B607199
Izolowany Nie
Elektroniczny Tak
Waga 5210
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Tak
Waga 5210
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 1 - 10
Korygowanie zmiennej stałej Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.25
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
O (max.) SENSOTORK
Type Torque Wrench Set

Opis

Kompaktowa konstrukcjaDo montażu poziomego lub pionowegoWyświetlacz, uchwyt wyświetlacza i podstawa mogą być obracane o 180°Złącze micro USB do eksportu danych i zasilaniaOprogramowanie CheckMaster do przesyłania wartości i tworzenia certyfikatów testowych można pobrać bezpłatnie ze strony www.stahlwille.de. Trzy tryby pracy (Track, First Peak, Peak Hold)Do testowania kluczy dynamometrycznychTrzy jednostki miary (N-m, ft-lb, in-lb)Docelowy moment obrotowy i tolerancje do oceny zmierzonej wartości mogą być indywidualnie określoneObsługa za pomocą dostarczonego zasilacza sieciowego lub baterii (4 x AAA lub 1 x blok 9V, adapter w zestawie)Ze zintegrowanym optycznym i akustycznym zabezpieczeniem przed przeciążeniemWyświetlacz i klawiatura membranowa są bryzgoszczelne, obudowa wykonana jest z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznegoZ certyfikatemDostarczany w wytrzymałej plastikowej walizceOdchylenie wyświetlacza ± 1

Numery artykułów

Numer artykułu 5B607199
EAN 4018754324859
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 96521207
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.