Grzechotki & akcesoria
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
4P432157
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
Stahlwille Reversible Ratchet 1/4" Square Drive 4.5° Angle 115mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4P432157
Izolowany
Nie
Waga
76
Średnica głowicy (mm)
22
Antymagnetyczny
Nie
Długość (mm)
115
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Waga
76
Średnica głowicy (mm)
22
Antymagnetyczny
Nie
Długość (mm)
115
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Materiał
Inny
Rozmiar złącza
1/4 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe
Nie
Z uchwytem
Tak
Model z podajnikiem rynnowym
Nie
Uniwersalny przegub
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
6.3
Kąt odchylenia do tyłu (°)
4.5
Odwracalna
Tak
Grzechotka konstrukcyjna
Nie
Nadaje się do bitów
Tak
Blokada gniazda
Tak
Zintegrowane odblokowanie
Nie
Obrotowy uchwyt
Nie
Wysuwany uchwyt
Nie
Głowica przegubowa
Nie
Głowica obrotowa
Nie
Nadaje się do nasadek
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Stahlwille
Type
Reversible Ratchet
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
DIN 3126/ISO 1173 Forma D 6.3 dla końcówek wkrętakowych 1/4 „Wewnętrzny sześciokąt z pierścieniową sprężyną dociskowąŁatwe wkładanie końcówek, bezpieczne zatrzaskiwanieOdwracalny, z funkcją wypychaniaDo pracy w ograniczonych przestrzeniach, z kątem roboczym tylko 4,5° (80 kół zębatych)Z 2-komponentową rękojeściąZapobieganie powstawaniu ROD dzięki konstrukcji bez śrub
Numery artykułów
Numer artykułu
4P432157
EAN
4018754286607
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
11131010