text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Stahlwille Rękojeść z napędem kwadratowym 400 1/4 cala 2-komp. długość rękojeści 150 mm


Numer artykułu G0446.000.400
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Uniwersalny przegub Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Uchwyt przesuwny Nie
Testowane zgodnie z normą ISO 3315 Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 102
Kod towaru 8466103800
Type Drive Handle

Numery artykułów

Numer artykułu G0446.000.400
EAN 4018754012299
UBB 203122330996
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 11050010
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.