text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Stahlwille PowerGRIP klucz szczypcowy szczęka szer. 36 mm dł. 192 mm główka chromowana


opatentowany przegub skrzynkowyszybka regulacja za pomocą przycisku bezpośrednio na obrabianym przedmiociebezpłatna regulacja, łatwa, bardzo precyzyjna regulacjawysokie przełożenie dla zauważalnego wzmocnienia siły ręcznejdla obrabianych przedmiotów o równoległych powierzchniach (nakrętki, śruby itp.)idealne również do gięcia cienkich równoległych przedmiotów (np. blach)równoległe szczęki bez profilu w celu ochrony przedmiotów powlekanych powierzchniowo „efekt zapadki” dla śrub dzięki wykorzystaniu skoku szczękekstremalnie wytrzymała konstrukcja ogólna, wysokiej jakości hartowana

Numer artykułu G1073.500.180
Izolowany Tak
Długość (mm) 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm) 36
Model o niskiej iskrowości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Długość (mm) 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm) 36
Model o niskiej iskrowości Nie
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Liczba ustawień 11
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 275
Kod towaru 8204120000
O (max.) 6573
Type Pliers Wrench

Opis

opatentowany przegub skrzynkowyszybka regulacja za pomocą przycisku bezpośrednio na obrabianym przedmiociebezpłatna regulacja, łatwa, bardzo precyzyjna regulacjawysokie przełożenie dla zauważalnego wzmocnienia siły ręcznejdla obrabianych przedmiotów o równoległych powierzchniach (nakrętki, śruby itp.)idealne również do gięcia cienkich równoległych przedmiotów (np. blach)równoległe szczęki bez profilu w celu ochrony przedmiotów powlekanych powierzchniowo „efekt zapadki” dla śrub dzięki wykorzystaniu skoku szczękekstremalnie wytrzymała konstrukcja ogólna, wysokiej jakości hartowana

Numery artykułów

Numer artykułu G1073.500.180
EAN 4018754206421
UBB 500574814058
UNSPSC 27112104
Artykuł producenta nr 65735180
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.